Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi 14mm SKINDICHTE-M63EINSCHNITTDICHTRIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F114A60
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100627
EAN/GTIN:
     4044773332681
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Dichtring Gummi 14mm SKINDICHTE-M63EINSCHNITTDICHTRIN
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
36 mm
Stärke:
14 mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, lappkabel dichtring, dichtring, Kabeleinführring, Neoprenring, Ring, Zwiebelring, Zwiebelring Kabeleinführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,30*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,73613*
€ 3,31613*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,8112*
€ 3,4012*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,1965*
€ 3,8265*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,59702*
€ 4,23702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,23702*
€ 5,04205
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59702*
€ 4,28045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 211,851* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52100625
ab € 0,8104*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100626
ab € 2,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100620
ab € 0,10548*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100621
ab € 0,10548*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100622
ab € 0,11996*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100623
ab € 0,2102*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100624
ab € 0,27705*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.