| |
|
| Artikel-Nr.: 102-603249-BP Herst.-Nr.: 12401/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP ÖLFLEX® EB Steuerleitung 2 x 1.50 mm² Himmelblau 12401/1 Meterware
ÖLFLEX® EB Installationsleitung für eigensichere Stromkreise
Diese Leitungen haben einen Litzenleiter, nummerierte Adern und keinen Innenmantel. Anwendung für feste Verlegung in industriellen Gebäuden in explosionsgefährdeten Bereichen. Diese Leitung entspricht der Bestimmung VDE 0165 Abschnitt 12.2.2.6, in der eine besondere Kennzeichnung für Kabel und Leitungen in Zündschutzart -i- (Eigensicherheit) vorgeschrieben ist. Hohe Stabilität ist durch die massive Kupferleiter in Verbindung mit der besonderen Mantelmischung auf PVC-Basis gewährleistet.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.30 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Himmelblau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: ÖLFLEX® EB · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an: VDE-Vorschrift: VDE 0250 (NYM) · Nummerncodiert: Ja · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Kabeltyp: | ÖLFLEX® EB | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 1.50 mm² | Herstellerfarbe: | Himmelblau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.50 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Farbe: | blau | Herst.-Teilenr.: | 12401/1 | Typ (Hersteller-Typ): | JE-H(ST)H E30 | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 6.30 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Nennspannung U0: | 300 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Nummerncodiert: | Ja | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Nein | Prüfspannung(en): | 2000 V | Normen/Prüfzeichen: | in Anlehnung an: VDE-Vorschrift: VDE 0250 (NYM) | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Steuerleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04044774540818, 02050000541254, 2050000541254, LAPP, 12401/1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,61* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,23* | € 3,72* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,68* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|