Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-602398-BP Herst.-Nr.: 4520111 EAN/GTIN: 4044774703121 |
| |
|
| | |
| LAPP 4520111 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Gelb 100 m
H07V-K PVC-Aderleitung
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC YI 1 · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Feindrähtige Kupferlitze · Flexibel
Lieferumfang: Packung (100 m).
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07V-K | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 1.50 mm² | Herstellerfarbe: | Gelb | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.50 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolierung (Material): | PVC YI 1 | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Flexibel | Farbe: | gelb | Herst.-Teilenr.: | 4520111 | Typ (Hersteller-Typ): | H07V-K | Nennspannung: | 750 V | Außen-Durchmesser: | 3 mm | Nennspannung U0: | 450 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -30 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Kupferdraht|ツ| feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5 | Prüfspannung(en): | 2500 V | Normen/Prüfzeichen: | gem. VDE 0298 Teil 4 | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, h07v-k lapp kabel, 04044773424706, 02050000894237, 04044774703121 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,711* | € 24,181* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 17,808* | € 24,298* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 19,21* | € 26,13* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 14,99* | ab € 24,43* | € 44,02* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,07* | € 59,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4507* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|