Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520111 DRAHT,H07V-K,GELB,1.5MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285837
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: CE
  • Außendurchmesser: 3.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, h07v-k 100m 1,5mm² gelb, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520111, 1285837, 128-5837
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    400
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,18381*
    € 0,25381*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,2142*
    € 0,2942*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,18296*
    € 0,30296*
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 0,24*
    € 0,33*
    Lager 139
    10
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 24,33*
    € 44,65*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 44,65*
    € 53,13
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 39,23*
    € 46,68
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 26,78*
    € 31,87
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 24,33* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,58*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.