Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 34063-1 Datenleitung UNITRONIC® Li2YCY PiMF 5 x 2 x 0.50 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602223-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34063-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 34063-1 Datenleitung UNITRONIC® Li2YCY PiMF 5 x 2 x 0.50 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® Li2YCY PiMF Datenleitung

Paargeschirmt mit Metallfolie

Mit der Einzelabschirmung der Paare eignen sich diese Leitungen besonders zur Verkabelung von Datensystemen und Steuerungen großtechnischer Anlagen, für die Übertragung sensibler Signale und hoher Bit-Raten, bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störeinflüssen der Leitungskreise.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 10 x · Außen-Durchmesser: 11.80 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 250 V (nicht für Starkstrom-Zwecke) · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 20 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® Li2YCY PiMF · Leiteraufbau: 7drähtige Litze nach VDE 0881 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
UNITRONIC® Li2YCY PiMF
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
34063-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® Li2YCY PIMF
Außen-Durchmesser:
11.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
10 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7drähtige Litze nach VDE 0881
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Betriebs-Spitzenspannung:
250 V (nicht für Starkstrom-Zwecke)
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel liycy 10 x 0.25, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2050000204111, LAPP, 34063-1, UNITRONIC® Li2YCY PIMF
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 13,64*
Lager 102
163
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,66*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,66*
€ 16,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,57*
€ 16,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,89*
€ 15,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,88*
€ 14,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,58*
€ 13,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,19*
€ 13,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,00*
€ 10,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.