Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0066205 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) A 5 x 2 x 0.14 mm² Dunkelgrau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602106-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0066205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 0066205 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) A 5 x 2 x 0.14 mm² Dunkelgrau Meterware

UNITRONIC® Datenleitung PVC grau, Typ LiYCY (TP) paarverseilt, mit Schirm mit UL/CSA Approbattion

DIN-Farbcode

Der Aufbau der UNITRONIC® LiYCY UL/CSA-Leitungen entspricht weitestgehend dem Aufbau der UNITRONIC® LiYY Leitungen, jedoch ist die Mantelfarbe dunkelgrau (chrome). Durch die UL/CSA-Approbation wird die Leitung für die Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen verwendet, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 10 x · Außen-Durchmesser: 7.80 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY (TP) A · Leiteraufbau: Litze feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 305 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an VDE 0812 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYCY (TP) A
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
0066205
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LiYCY (TP) UL/CSA DIN
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
7.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
10 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze feindrähtig
Normen/Prüfzeichen:
in Anlehnung an VDE 0812
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel liyy 5x2x0,14, alarmkabel, alarmkabel 10x0,22, 2050000203084, LAPP, 0066205, UNITRONIC® LiYCY (TP) UL/CSA DIN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 1,68257*
€ 2,06257*
152
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,64069*
€ 2,55069*
5
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 3,56*
Lager 102
492
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,37*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.