Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP) A; 5x2x26AWG; PVC; dunkelgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-A-5X2X26AWG
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0066205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit;Flamme
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY (TP) A
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 10
Paaranzahl: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Maschinensteuerungen;Datenübertragung;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5x2x26AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 1,7077*
€ 2,0777*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,65815*
€ 2,56815*
152
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,63*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 3,59*
1
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 8,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.