Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 12468-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3 x 2.5 mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602042-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     12468-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
pur baustellen anschlussleitung
LAPP 12468-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3 x 2.5 mm² Gelb Meterware

ÖLFLEX® 540 P TPE/PUR Anschlussleitung

Halogenfrei
Flammwidrig

Die Universal-PUR-Anschlussleitung für Europa mit VDE-Registrierung findet die ideale Anwendung auf Baustellen, in der Landwirtschaft und beim Camping. Diese Leitung kann bei Nässe, Kälte, Trockenheit oder Hitze im Innen- und Außenbereich als Verlängerungs- und Geräteanschlussleitung eingesetzt werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308, (7-adrig mit Nr.-Bedruckung) · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 10.6 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Ölbeständig,Kältebeständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: ÖLFLEX® 540 P · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE Reg. Nr. 6584 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.5 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 540 P
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 2.5 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.5 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Ölbeständig | Kältebeständig | PUR-Mantel
Herst.-Teilenr.:
12468-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® 540 P
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
10.6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt
Normen/Prüfzeichen:
VDE Reg. Nr. 6584
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308|ツ| (7-adrig mit Nr.-Bedruckung)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000202711, LAPP, 12468-1, ÖLFLEX® 540 P, Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 14,51*
Lager 102
350
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,52*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,68*
€ 29,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,52*
€ 17,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,45*
€ 17,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,87*
€ 16,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,35*
€ 14,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,20*
€ 14,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,95*
€ 14,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,81*
€ 11,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.