Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CMK 250 Mikrofonkabel 2 x 0.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601957-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CMK 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Cordial CMK 250 Mikrofonkabel 2 x 0.50 mm² Schwarz Meterware

Mikrofonkabel für Langstrecken CMK 250

Niedrige Mikrofonpegel von unter 100 mV müssen oft über hunderte von Metern in das Mischpult transportiert werden. Für diesen Zweck wurde der mobil verwendbare CMK 250-Typ entwickelt, deren kräftiger Leiterquerschnitt von 0,50 mm² geringe Verlustwerte garantiert. Durch die feine Umseilung aus dünnen Cu-Drähten wird das Kabel sehr flexibel, sehr gut trommelbar und effizient gegen Einstreuungen geschützt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Paarschirm · Litzenaufbau: 28 x 0.15 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Prüfspannung(en): 1000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 39 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Cordial
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Paarschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CMK 250
Typ (Hersteller-Typ):
LifYY
Außen-Durchmesser:
6.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
28 x 0.15 mm
Prüfspannung(en):
1000 V
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Cordial, CMK 250, LifYY, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,73*
Lager 102
95
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,74*
6 Tage
95
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 27,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.