Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CMK 250 Mikrofonkabel 2 x 0.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X79034
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CMK 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Niedrige Mikrofonpegel von unter 100 mV müssen oft über hunderte von Metern in das Mischpult transportiert werden. Für diesen Zweck wurde der mobil verwendbare CMK 250-Typ entwickelt, deren kräftiger Leiterquerschnitt von 0,50 mm² geringe Verlustwerte garantiert. Durch die feine Umseilung aus dünnen Cu-Drähten wird das Kabel sehr flexibel, sehr gut trommelbar und effizient gegen Einstreuungen geschützt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CMK 250
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
28 x 0.15 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.40 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Paarschirm
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
2 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Cordial, LifYY, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,73*
1 Tag
90
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,74*
6 Tage
90
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 27,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.