Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160504 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 2.50 mm² Rot 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601548-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160504
EAN/GTIN:
     4044774696287
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
LAPP 4160504 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 2.50 mm² Rot 100 m

Einzelader Multi-Standard SC 2.1

Feindrähtig

Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: Multi-Standard SC 2.1 · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1 · Prüfspannung(en): 3500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · weitere Zulassungen, Normen: UL(MTW)-CSA-HAR

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
4160504
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
AWG max.:
14
Außen-Durchmesser:
3.70 mm
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt
Prüfspannung(en):
3500 V
Normen/Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282|ツ| Teil 9/HD 22.9 S1
weitere Zulassungen, Normen:
UL(MTW)-CSA-HAR
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k lapp kabel, h07v-k, aderleitung h07v-k, 04044773381429, 02050000200694, 04044774696287, 4044774696287
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,45941*
€ 0,59941*
5 Tage
1700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,46163*
€ 0,61163*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,4821*
€ 0,6321*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,89*
Lager 102
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0957*
€ 1,3703*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,3703*
€ 1,63066
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2403*
€ 1,47596
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,2019*
€ 1,43026
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,1957*
€ 1,42288
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,0957*
€ 1,30388
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 137,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,33*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,51*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,66*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.