Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 RD 4160504/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 RD 4160504/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 RD 4160504/100
Artikel-Nr.:
     3517A-55678651
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160504/100
EAN/GTIN:
     4044774696287
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 RD 4160504/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
AWG-Größe:
14
Leiterdurchmesser:
1,78 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,47333*
€ 0,62333*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5072*
€ 0,6572*
2 Tage
460
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,59*
€ 0,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,47105*
€ 0,80105*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5672*
€ 0,67497
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5072*
€ 0,60357
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 65,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,83*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,59*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.