Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-601226-BP Herst.-Nr.: 61754055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 61754055 SILVYN® FPAS 34 Wellrohr Schwarz 28.10 mm Meterware
SILVYN® FPAS Schutzschlauch
Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Er überzeugt durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einem hohen Rückformungsgrad.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 34.50 mm · Biegeradius (Details): 60 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 28.10 mm · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Wellrohr-Besonderheiten: flammwidrig,halogenfrei,ölbeständig
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LAPP | Innen-Durchmesser: | 28.10 mm | Farbe: | schwarz | Wellrohr-Besonderheiten: | flammwidrig | halogenfrei | ölbeständig | Material: | Polyamid | Herst.-Teilenr.: | 61754055 | Typ (Hersteller-Typ): | SILVYN® FPAS 34 | Außen-Durchmesser: | 34.50 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 25 m | Biegeradius (Details): | 60 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +120 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Wellrohr | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Leitungseinführung, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, 2050000198694, LAPP, 61754055, SILVYN® FPAS 34, Kabelschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 3,6464* | € 4,6964* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 3,65095* | € 4,70095* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,7956* | € 4,8856* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,35* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 7,44* | € 10,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|