Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600982-BP Herst.-Nr.: 7027034/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 4 x 1.50 mm² Schwarz 7027034/1 Meterware
ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung
Aus bleifreiem PVC ADR/GGVS Approbation
Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 7.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Ölbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170 · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | ÖLFLEX® TRUCK 170 | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 1.50 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.50 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | UV-Beständig | Ölbeständig | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 7027034/1 | Typ (Hersteller-Typ): | ÖLFLEX® TRUCK 170 | Nennspannung: | 60 V | Außen-Durchmesser: | 7.50 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +85 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 4 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Litze|ツ| feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4 | Normen/Prüfzeichen: | DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 | Ader-Identcode: | ISO 4141-3 | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,41* | € 7,16* | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 4,13* | € 7,57* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,75* | € 15,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,41* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|