Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 55506525 SILVYN® FPAG-M20x1,5/2 90° Schlauchverschraubung Schwarz M20 16.70 mm 90° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600978-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
LAPP 55506525 SILVYN® FPAG-M20x1,5/2 90° Schlauchverschraubung Schwarz M20 16.70 mm 90° 1 St.

SILVYN® Schlauchverschraubung FPAW-M, 90° Winkel

Die Rundumverzahnung bietet eine hohe Zugfestigkeit und einen Vibrationsschutz. Mit einem kleinen Schraubendreher kann der Schlauch SILVYN® FPAS leicht und schnell demontiert werden.

Technische Daten:
Außengewinde: M20 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 16.70 mm · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® FPS · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Winkelausführung: 90°

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
16.70 mm
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
M20
Passend für (Serie Wellrohre):
SILVYN® FPS
Material:
Polyamid
Winkelausführung:
90°
Herst.-Teilenr.:
55506525
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® FPAG-M20x1|ツ|5/2 90°
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, gewinde winkel, 02050000196775, 04044773440591, 2050000196775, LAPP, 55506525
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,5509*
€ 4,7219*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,59877*
€ 4,85877*
10
€ 5,00*
ab € 3,591*
€ 4,941*
10
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,04*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
65500415
ab € 0,8475*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500435
ab € 0,9395*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500445
ab € 1,0418*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500405
ab € 0,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500425
ab € 0,9854*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500455
ab € 1,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500465
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.