Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 4 x 1 mm² Schwarz 7027063/1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600929-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027063/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 4 x 1 mm² Schwarz 7027063/1 Meterware

ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung

Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation

Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Ölbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170 · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 170
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | Ölbeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
7027063/1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® TRUCK 170
Nennspannung:
60 V
Außen-Durchmesser:
6.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4
Normen/Prüfzeichen:
DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Ader-Identcode:
ISO 4141-3
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, fly kabel, 02050000196416, 04044774686943, 2050000196416, LAPP, 7027063/1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
559
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,06*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 5,39*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 7,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,53*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7836567
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.