Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170126/1 Netzwerkkabel CAT 5e S/UTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600748-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170126/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2170126/1 Netzwerkkabel CAT 5e S/UTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® LAN FTP Netzwerkkabel

Das UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 5e mit UTP/S Abschirmung ist für strukturierte Verkabelungssysteme und erfüllt die Anforderung nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 (Klassse D).
Merkmal:
UTP/S = FTP (Foliengeschirmtes verdrilltes Adern-Paar).

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.90 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Simplex,Gesamtschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/UTP

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
LAPP
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Simplex | Gesamtschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170126/1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LAN F/UTP 200 MHz CAT.5e Y
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
5.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,47871*
€ 0,58871*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,84*
€ 1,35*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,59*
2 Tage
160
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 2,14*
Lager 102
386
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3756 50
ab € 18,32*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2598*
Zubehör
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.