Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 26119-1 Schleppkettenleitung ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 2 x 0.75 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600713-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     26119-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
LAPP 26119-1 Schleppkettenleitung ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 2 x 0.75 mm² Grau Meterware

ÖLFLEX® -FD CLASSIC 810 PVC Schleppkettenleitung

Nummerncodiert
Hochflexibel
Für Verfahrweg bis 10 m

Für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien bis zu 7,5 x Außen-Ø. In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen. In feuchten und nassen Räumen. Im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereiches. Anwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik, Montage- und Handhabungstechnik, Fließ- und Montagebändern, Fertigungsstraßen, an Maschinen aller Art. Optimaler kleinster Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf in den Energieführungsketten. Ausgelegt für eine Lebensdauer von mindestens 5 Mio. Wechselbiegelzyklen in Energieführungsketten.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Schleppkettenfähig,Flammwidrig,hochflexibel · Kabeltyp: ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 · Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295 Klasse 6/IEC 60228 CI.6 · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: Ader nach VDE 0245/0281, Mantel nach VDE 0245/0281 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 0 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Schleppkettenfähig | Flammwidrig | hochflexibel
Herst.-Teilenr.:
26119-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® -FD CLASSIC 810
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
0 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295 Klasse 6/IEC 60228 CI.6
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an: Ader nach VDE 0245/0281|ツ| Mantel nach VDE 0245/0281
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schleppkettenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 2x0,75mm², schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 2050000411519, LAPP, 26119-1, ÖLFLEX® -FD CLASSIC 810
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,48*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,99*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,54*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,75*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.