Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600570-BP Herst.-Nr.: 16000213/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 16000213/1 Mantelleitung NYM-J 3 x 2.50 mm² Grau Meterware
Installationskabel NYM-J
Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 10.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: NYM-J · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J. Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Kabeltyp: | NYM-J | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 3 x 2.50 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 2.50 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 16000213/1 | Typ (Hersteller-Typ): | NYM-J | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 10.40 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Nennspannung U0: | 300 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 3 x | Abgepackt: | Nein | Normen/Prüfzeichen: | VDE 0250 Teil 204 | Geschirmt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Mantelleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, 02050000193965, 04044774725710, 04044774725727, 04044775261484, 2050000193965 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,51* | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,79* | € 4,80* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 12,58* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|