| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600562-BP Herst.-Nr.: 1600118/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 1600118/1 Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 2.5 mm² Schwarz Meterware
H07RN-F Gummileitung
Die schwere Gummileitung Farbcodiert
Diese schwere Gummileitung wird an schweren Geräten bei hoher Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien und im Nutzwasser eingesetzt. Bei einer geschützten und festen Verlegung in Rohren oder Geräten ist die Leitung bis 1.000 Volt Wechselspannung zugelassen. Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293, Außenmantel aus Gummimischung EM 2 gemäß HD 22.1/VDE 0282-1. Flammwidrig.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: bis 5 Adern nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 14 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Kältebeständig,Ölbeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H07RN-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.5 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07RN-F. Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 6 | Kabeltyp: | H07RN-F | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 3 x 2.5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 2.5 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Gummi | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Kältebeständig | Ölbeständig | UV-Beständig | Harmonisiert | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 1600118/1 | Typ (Hersteller-Typ): | H07RN-F | Nennspannung: | 750 V | Außen-Durchmesser: | 14 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Nennspannung U0: | 450 V | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -25 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 3 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank | Prüfspannung(en): | 2500 V | Normen/Prüfzeichen: | VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3 | Geschirmt: | Nein | Ader-Identcode: | bis 5 Adern nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Gummischlauchleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,02* | € 5,66* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,54* | € 5,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 4,75* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|