Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 35132-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 4 x 2 x 0.14 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600527-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     35132-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 35132-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 4 x 2 x 0.14 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung

Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY (TP) · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung (Details): 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0814 (DIN 47414) bzw. VDE 0812 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYCY (TP)
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
35132-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LiYCY (TP)
Außen-Durchmesser:
6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| feindrähtig
Nennspannung (Details):
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0814 (DIN 47414) bzw. VDE 0812
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, 2050000193637, LAPP, 35132-1, UNITRONIC® LiYCY (TP), 608-4026
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
284
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,42*
1 Tag
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,42*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 4,71*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 11,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,69*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.