Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 Steuerleitung 5 x 2.50 mm² Grau 100893-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600517-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     100893-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 Steuerleitung 5 x 2.50 mm² Grau 100893-1 Meterware

ÖLFLEX® CLASSIC 100 PVC-Steuerleitung

Farbcodiert

Anschluss- und Steuerleitung insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und UV-Schutzes. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4000 V Prüfspannung. Bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 11.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Spezifischer Durchgangswiderstand: > 20 GΩ x cm · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Torsionsbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 100 · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung: IEC 60227-5; HD 21.5 S3; VDE 0281 Teil 5 HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13 · Nummerncodiert: Nein · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 100
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Spezifischer Durchgangswiderstand: > 20 GΩ x cm
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Torsionsbeständig
Herst.-Teilenr.:
100893-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® CLASSIC 100
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
11.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nummerncodiert:
Nein
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung: IEC 60227-5; HD 21.5 S3; VDE 0281 Teil 5 HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 2050000193552, LAPP, 100893-1, ÖLFLEX® CLASSIC 100, 727-1448
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 8,53*
Lager 102
209
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,55*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,11*
€ 15,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 23,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.