Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600484-BP Herst.-Nr.: 4510063 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 4510063 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Grau 100 m
H05V-K Einzelader
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Technische Daten: AWG max.: 18 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm²
Lieferumfang: Packung (100 m).
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H05V-K | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 1 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 4510063 | Typ (Hersteller-Typ): | H05V-K | Material (Details): | Cu Blank|ツ| feindrähtig Kl. 5 | Nennspannung: | 500 V | AWG max.: | 18 | Außen-Durchmesser: | 2.60 mm | Nennspannung U0: | 300 V | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten | Prüfspannung(en): | 2000 V | Normen/Prüfzeichen: | VDE 0281 / HD 21 | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, 100m h07 v-k 1mm, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 2050000193309, LAPP, 4510063, 724-4377 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,13889* | € 0,19489* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,1451* | € 0,2051* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 8,95* | ab € 0,2566* | € 0,3542* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,3192* | € 0,4421* | | | | Lager 102 | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,3335* | € 0,4488* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 44,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|