Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite Farbkapsel Blau, Gelb, Grün, Rot Blau, Gelb, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-593232-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50805090
EAN/GTIN:
     4026397430011
Suchbegriffe:
Faseroptik-Farbrad
Eurolite Farbkapsel Blau,Gelb,Grün,Rot Blau,Gelb,Grün,Rot

Farbrad mit Motor für T-36

Farben beleben das Licht! Für alle Punktstrahler mit geradem Rand.

Ausstattung:
Ständig drehendes Farbrad bei 3 Umdrehungen pro Minute · Vier Farbfelder (Rot/Gelb/Grün/Blau) · Einfache Befestigung am Tubusrand des Punktstrahlers · Raddurchmesser 23 cm · Das ideale Zubehör, wenn z. B. eine Spiegelkugel angestrahlt werden soll · 230 V Anschluss · Lieferung ohne Punktstrahler.

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Blau,Gelb,Grün,Rot · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Motor: · Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz · Gesamtanschlusswert: 4 W · Rotationsgeschwindigkeit: ca. 3 U/Min. · Maße (L x B x H): 75 x 75 x 77mm · Gewicht: 0,3 kg · Farbrad: · Farben: Rot, grün, gelb, blau · Durchmesser: 23 cm.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Gelb | Grün | Rot
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Eurolite
Farbe:
blau | gelb | grün | rot
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Farbkapsel
Weitere Suchbegriffe: 04026397430011, 4026397430011, Eurolite, 50805090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 21,83*
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 21,83*
9 Tage
10
€ 6,29*
ab € 17,47*
€ 24,81*
€ 3,50*
ab € 22,40*
€ 31,21*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 32,03*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.