Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR 21 Set, Lötkolben mit Sicherheitsablage, 50 W, Silver-Line Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LR 21 Set, Lötkolben mit Sicherheitsablage, 50 W, Silver-Line Technologie
LR 21 Set, Lötkolben mit Sicherheitsablage, 50 W, Silver-Line Technologie
Artikel-Nr.:
     8898-WL23752
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052918799N
EAN/GTIN:
     4059796000899
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben

Eigenschaften

  • Für alle Standard Lötaufgaben
  • Aufheizzeit (ca) in Sekunden (50-350°C / 120-660°F): 38
  • WT kompatibel
  • Silver Line Heizkörper-Technologie
  • Integrierte Direktabsaugung: Nachrüstsatz T0052512599
  • Technologie: Silver-Line
  • Produktserie: Kleinspannungslötkolben
  • Leistung: 50 W
  • Spannung: 24 V
  • Anheizzeit: 38 s
  • Handstück Typ: Lötkolben
  • Temperaturbereich °C: 50 – 450 °C
  • Temperaturbereich °F: 150 – 850 °F
  • passende Spitzen: LT
  • enthaltene Ablage: WDH 30
  • enthaltene Lötspitze: LT M
  • enthaltener Lötkolben: LR 21
  • passende Steuereinheit: PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Weitere Informationen:
Technologie:
Silver-Line
W:
24 Spannung
V:
38 Anheizzeit
s:
Lötkolben Handstück Typ
Temperaturbereich °F:
150 – 850 °F
passende Spitzen:
LT
enthaltene Ablage:
WDH 30
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,88*
€ 167,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,38*
€ 167,99*
Lager 8898
3
€ 3,79*
ab € 140,45*
€ 171,69*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,05*
€ 172,17*
Frei Haus
ab € 142,27*
€ 173,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,07*
Zubehör
Weller Tools
4ETOL-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,36*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,49*
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054442099
ab € 4,99*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,37*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 111,88*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
4ETC
ab € 4,19*
Zubehör
Weller Tools
4ETK
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETS
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
T0058716763
ab € 11,74*
Zubehör
Weller Tools
T0058716747N
ab € 18,11*
Zubehör
Weller Tools
SMTA
ab € 8,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.