| |
|
| Artikel-Nr.: 102-588548-BP Herst.-Nr.: 612 SD LF EAN/GTIN: 4003008075038 |
| |
|
| | |
| Ersa 612 SD LF Lötspitze Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-Größe 0.4 mm Inhalt 1 St.
ERSADUR-Dauerlötspitze 612
Lötspitzen zum Einsatz im Dauerbetrieb, jetzt in LF (Lead Free) Ausführung für höhere Löttemperaturen und längere Lebensdauer.
Technische Daten: Passend für (Details): ERSA Lötkolben Tech Tool der Lötstationen MICRO-CON 60 IA,Digital 2000,DIGI 60 A · Passend für Marke (Löttechnik): ERSA · Spitzen-Größe: 0.4 mm · Spitzenform (Details): Bleistiftform, ERSADUR
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 0.4 mm | Passend für (Details): | ERSA Lötkolben Tech Tool der Lötstationen MICRO-CON 60 IA | Digital 2000 | DIGI 60 A | Marke: | Ersa | Passend für Marke (Löttechnik): | ERSA | Typ (Hersteller-Typ): | 612 SD LF | Spitzen-Größe: | 0.4 mm | Spitzenform (Details): | Bleistiftform|ツ| ERSADUR | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,65* | € 22,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,70* | € 23,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,75* | € 24,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,53* | € 25,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,95* | € 36,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|