Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Rundumleuchte 829.317.55 829.317.55 Gelb 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-586164-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.317.55
EAN/GTIN:
     4049787020159
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Werma Signaltechnik Rundumleuchte 829.317.55 829.317.55 Gelb 24 V/DC

LED-Rundumsignalleuchte 829

Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen Komponenten · Intensiver Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme · Extrem hohe Lichtstärke · Stoßfest und vibrationsunempfindlich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Rohrmontage · Betriebsspannung: 24 V/DC · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Stromaufnahme max.: 170 mA · Weitere technische Daten: Drehfrequenz: 180 U/min · Temperaturbereich: -20 bis +50 °C · Lebensdauer: 50000 h

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 200 mm
Stromaufnahme max.:
170 mA
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Typ (Hersteller-Typ):
829.317.55
Ausführung (allgemein):
Rohrmontage
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte gelb 24v, warnlampe, warnlampe gelb, 4049787020159, Werma Signaltechnik, 829.317.55
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,70*
€ 154,29*
Frei Haus
ab € 124,39*
€ 154,29*
Frei Haus
ab € 128,96*
€ 155,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,66*
€ 159,08*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 191,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.