Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585841-BP Herst.-Nr.: 829.120.68 EAN/GTIN: 4049787014394 |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 829.120.68 829.120.68 Rot Blitzlicht 230 V/AC
LED-Doppelblitzleuchte 829
Extrem hohe Signalwirkung · Intensiver Doppelblitz bei sehr geringer Stromaufnahme · Hohe Signalwirkung durch die Zündung von 2 Blitzen kurz hintereinander.
Ausstattung: Gehäuse: PC/ABS-Blend · Kalotte: PC, transparent · Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage · Kabeleinführung: Kabel-Ø 5 - 7 mm · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 2,5 mm² · Berührungsschutz nach VDE.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Bodenmontage · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 200 g · Leuchtfarben: Rot · Lichtstärke: 105 cd · Produktabmessung, Höhe: 138.5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Blitzlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 100 mA · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: -20 bis +50 °C · Lebensdauer: 50000 h
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 100 mm x 138.5 mm | Stromaufnahme max.: | 100 mA | Produktabmessung, Ø: | 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 138.5 mm | Marke: | Werma Signaltechnik | Schutzart: | IP65 | Leuchtfarben: | Rot | Signaltechnik-Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Blitzlicht | Typ (Hersteller-Typ): | 829.120.68 | Ausführung (allgemein): | Bodenmontage | Lichtstärke: | 105 cd | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Gewicht: | 200 g | Produkt-Art: | Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,08* | € 164,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,18* | € 164,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,93* | € 165,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,16* | € 166,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,42* | € 178,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|