Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene PSS.55.080.B PSS.55.080 Einzelton 48 V/DC 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585571-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     PSS.55.080.B
EAN/GTIN:
     4016138625165
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
sirene 110db
alarmsirene
ComPro Signalsirene PSS.55.080.B PSS.55.080 Einzelton 48 V/DC 110 dB

Piezo Sirene PSS

Diese Piezo Sirene PSS.55 hat eine hohe Lebensdauer und ist sehr zuverlässig. Durch ihre geringe Stromaufnahme und der Schutzklasse IP65 ist die Sirene in vielen Bereichen einsetzbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 48 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 110 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 55 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): PSS · Signal-Typ: Einzelton · Stromaufnahme max.: 65 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 55 mm x 46 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
65 mA
Produktabmessung, Ø:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Serie (Signaltechnik):
PSS
Signal-Typ:
Einzelton
Typ (Hersteller-Typ):
PSS.55.080
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Betriebsspannung:
48 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: sirene 48v, ComPro, PSS.55.080.B, PSS.55.080
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,28*
€ 29,07*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 29,08*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 42,10*
€ 56,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.