Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 221606 24 V/DC G 1/2 Muffe Nennweite (Details) 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585515-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221606
EAN/GTIN:
     4053913016077
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Bürkert Servogesteuertes Ventil 221606 24 V/DC G 1/2 Muffe Nennweite (Details) 10 mm 1 St.

2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten

Universell einsetzbar ohne Differenzdruck
Schließdämpfend und geräuscharm
Hoher Durchflusswert
Kurze Einbaulänge

2/2-Wege-Durchgangs-Magnetventil stromlos geschlossen und mit einem zwangsgekoppelten Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/2 Muffe · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0.1 bar · Betriebsspannung: 24 V/DC · Dichtungsmaterial: NBR · Gehäusematerial: Messing · Gewicht: 440 g · Medien-Temperatur (max.): +80 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Flüssigkeiten · Nennweite (Details): 10 mm · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Spannungstoleranz: ±10% · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100% ED · Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen Form A · Einbaulage: Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben · Schaltzeit: 0,1 - 4 Sekunden · kv-Wert: 1.9

Hinweis:
Gerätestecker ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in m³/h bei einem Druck von knapp 1 bar und einer Wassertemperatur von 20 °C Medientemperatur an.
Weitere Informationen:
Marke:
Bürkert
Schutzart:
IP65
kv-Wert:
1.9
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 1/2 Muffe
Medium (Ventile):
Neutrale Flüssigkeiten
Dichtungsmaterial:
NBR
Herst.-Teilenr.:
221606
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0.1 bar
Betriebsspannung:
24 V/DC
Nennweite (Details):
10 mm
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +80 °C
Medien-Temperatur (max.):
+80 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
440 g
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,15*
€ 86,10*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 86,48*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 70,27*
€ 87,57*
Frei Haus
ab € 87,54*
€ 111,26*
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 148,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,77*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.