| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585500-BP Herst.-Nr.: PSS.55.030.W EAN/GTIN: 4051455099060 |
| |
|
| | |
| ComPro Signalsirene PSS.55.030.W PSS.55.030 Einzelton 12 V/DC 110 dB
Piezo Sirene PSS
Diese Piezo Sirene PSS.55 hat eine hohe Lebensdauer und ist sehr zuverlässig. Durch ihre geringe Stromaufnahme und der Schutzklasse IP65 ist die Sirene in vielen Bereichen einsetzbar.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 110 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 55 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): PSS · Signal-Typ: Einzelton · Stromaufnahme max.: 20 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 55 mm x 46 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Stromaufnahme max.: | 20 mA | Produktabmessung, Ø: | 55 mm | Produktabmessung, Höhe: | 46 mm | Marke: | ComPro | Schutzart: | IP65 | Farbe: | weiß | Serie (Signaltechnik): | PSS | Signal-Typ: | Einzelton | Typ (Hersteller-Typ): | PSS.55.030 | Geräuschentwicklung (max.): | 110 dB | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Signalsirene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, 4051455099060, ComPro, PSS.55.030.W, PSS.55.030 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,18* | € 29,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,08* | € 29,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,26* | € 55,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|