| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585481-BP Herst.-Nr.: AP/W EAN/GTIN: 4051455202057 |
| |
|
| | |
| ComPro Signalsirene AP/W Askari Panel Mehrton 12 V/DC,24 V/DC 101 dB
Elektronische Mehrtonsirene Askari
Die Askari-Sirenen sind akustische Signalgeber mit Zweitonalarm. Durch die geringe Stromaufnahme und die Schutzklasse IP65 ist die Askari in vielen Bereichen als Aufputz-, Unterputzsirene oder im Industrie- oder Schaltschrank einsetzbar.
Ausstattung: Sehr gute Tonwiedergabe · Geringe Stromaufnahme · 32 wählbare Töne · Automatische Synchronisation · Lautstärkeregelung · Zweitonalarm.
Technische Daten: Anzahl Töne: 32 · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 101 dB · Gewicht: 76 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material: ABS · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): Askari · Signal-Typ: Mehrton · Stromaufnahme max.: 35 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Anzahl Töne: | 32 | Abmessungen: | (Ø x H) 50 mm x 45 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Stromaufnahme max.: | 35 mA | Produktabmessung, Ø: | 50 mm | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Marke: | ComPro | Schutzart: | IP65 | Farbe: | weiß | Material: | ABS | Serie (Signaltechnik): | Askari | Signal-Typ: | Mehrton | Typ (Hersteller-Typ): | Askari Panel | Geräuschentwicklung (max.): | 101 dB | Betriebsspannung: | 12 V/DC | 24 V/DC | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Gewicht: | 76 g | Produkt-Art: | Signalsirene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, 4051455202057, ComPro, AP/W, Askari Panel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,07* | € 44,01* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,92* | € 45,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,64* | € 73,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|