Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene AF/W Askari Flange Mehrton 12 V/DC, 24 V/DC 101 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585465-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     AF/W
EAN/GTIN:
     4051455202071
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
ComPro Signalsirene AF/W Askari Flange Mehrton 12 V/DC,24 V/DC 101 dB

Elektronische Mehrtonsirene Askari

Die Askari-Sirenen sind akustische Signalgeber mit Zweitonalarm. Durch die geringe Stromaufnahme und die Schutzklasse IP65 ist die Askari in vielen Bereichen als Aufputz-, Unterputzsirene oder im Industrie- oder Schaltschrank einsetzbar.

Ausstattung:
Sehr gute Tonwiedergabe · Geringe Stromaufnahme · 32 wählbare Töne · Automatische Synchronisation · Lautstärkeregelung · Zweitonalarm.

Technische Daten:
Anzahl Töne: 32 · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 101 dB · Gewicht: 86 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material: ABS · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): Askari · Signal-Typ: Mehrton · Stromaufnahme max.: 35 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Anzahl Töne:
32
Abmessungen:
(Ø x H) 52 mm x 43 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromaufnahme max.:
35 mA
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Farbe:
weiß
Material:
ABS
Serie (Signaltechnik):
Askari
Signal-Typ:
Mehrton
Typ (Hersteller-Typ):
Askari Flange
Geräuschentwicklung (max.):
101 dB
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
86 g
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, 4051455202071, ComPro, AF/W, Askari Flange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,84*
€ 40,32*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 28,50*
€ 40,33*
7 Tage
79
€ 6,99*
ab € 59,83*
€ 77,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.