Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585461-BP Herst.-Nr.: 853.100.54 EAN/GTIN: 4049787022603 |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 853.100.54 853.100.54 Rot Dauerlicht 12 V/DC
LED-Dauerleuchte 853
Beliebige Ampelkombinationen möglich Einfache Montage mit Schnellverschlussschrauben Minimaler Verkabelungsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Die attraktive LED-Leuchte 853 ist ein kleines Signalgerät mit flexiblen Einsatz- und Kombiniermöglichkeiten. Es gibt sie als LED-Dauerlicht- oder LED-Doppelblitzvariante in den Farben Rot, Grün, Gelb, Klar und Blau. Speziell die Form dieser Leuchte: Quadratisch und kompakt, bietet eine vollkommen neue Variante im WERMA-Sortiment.
Sparen Sie Zeit bei der Montage! Die LED-Leuchte 853 lässt sich mit vier Bohrungen an der Wand anbringen. Deutlich schneller geht es, wenn Sie den mitgelieferten Schnellmontagebügel nutzen. Mit nur zwei Bohrlöchern befestigen Sie diesen an der Wand und klicken die Leuchte einfach auf. Die Kabel führen Sie ohne Werkzeug durch eine der acht selbstdichtenden Weichmembranen ein. Damit sparen Sie 30% der üblichen Montagezeit! Ist die Elektronik verkabelt, setzen Sie das farbige Leuchtgehäuse auf. Mit einer Vierteldrehung sind die unverlierbaren Schnellverschlussschrauben fixiert.
Anbauen einfach gemacht – flexibel zur Ampel erweitern Ganz einfach können Sie die LED-Leuchte 853 zur Ampel kombinieren. Hierzu verbinden Sie einfach eine Leuchte mittels Verbindungsstück mit der nächsten Leuchte in einer anderen Farbe. Die acht seitlichen Gewindeeinführungen lassen Erweiterungen zu jeder Seite zu. Sie können so auch andere Formen kombinieren, z. B. L-Form, Kastenform oder fünf Leuchten in einer Reihe.
Widerstandsfähige Leuchte für Gebäude und Maschinen Dank sehr hoher Schutzart IP66 ist das flexible Multitalent ideal geeignet für extreme Beanspruchungen oder Installation im Außenbereich. Es eignet sich besonders zur Signalisierung an Gebäuden, Maschinen oder Toranlagen.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Gewicht: 132 g · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Schutzart: IP66 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 180 mA · Weitere technische Daten: Gehäuse: Thermoplast, schwarz · Kalotte: PC, transparent · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz, max. 1,5 mm² · Befestigung: Wand-, Boden- und Deckenmontage · Lebensdauer: 50 000 h · Temperaturbereich: -25 +50 °C
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 85 x 85 x 72 mm | Stromaufnahme max.: | 180 mA | Produktabmessung, Tiefe: | 72 mm | Produktabmessung, Höhe: | 85 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Marke: | Werma Signaltechnik | Schutzart: | IP66 | Leuchtfarben: | Rot | Signaltechnik-Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Dauerlicht | Typ (Hersteller-Typ): | 853.100.54 | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Gewicht: | 132 g | Produkt-Art: | Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,26* | € 76,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,76* | € 77,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,50* | € 79,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,66* | € 79,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,55* | € 97,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|