Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene CH/100/DR Chiasso Mehrton 12 V/DC, 24 V/DC 98 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585375-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CH/100/DR
EAN/GTIN:
     4051455000103
Suchbegriffe:
Alarmgerät Akustisch Optisch
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
ComPro Signalsirene CH/100/DR Chiasso Mehrton 12 V/DC,24 V/DC 98 dB

Elektronische Mehrtonsirene Chiasso

Die Chiasso ist ein akustischer Signalgeber mit Zweitonanschluss. Durch ihr exklusives Design und die Schutzklasse IP65 bietet die Chiasso viele flexible Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Sehr gute Tonwiedergabe · Automatische Synchronisation · Zweitonalarm · Lautstärkeregelung.

Technische Daten:
Anzahl Töne: 39 · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 98 dB · Herstellerfarbe: Rot · Material: ABS · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): Chiasso · Signal-Typ: Mehrton · Stromaufnahme max.: 35 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Anzahl Töne:
39
Abmessungen:
(Ø x H) 90 mm x 87 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Stromaufnahme max.:
35 mA
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot
Material:
ABS
Serie (Signaltechnik):
Chiasso
Signal-Typ:
Mehrton
Typ (Hersteller-Typ):
Chiasso
Geräuschentwicklung (max.):
98 dB
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene 12v, alarmgerät akustisch optisch, ComPro, CH/100/DR, Chiasso
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 73,02*
€ 4,00*
ab € 53,97*
€ 73,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.