Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Signalleuchte LED LH1D-D2HQ4C30RG LH1D-D2HQ4C30RG Dauerlicht 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585197-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LH1D-D2HQ4C30RG
EAN/GTIN:
     4016138581614
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Idec Signalleuchte LED LH1D-D2HQ4C30RG LH1D-D2HQ4C30RG Dauerlicht 24 V/DC,24 V/AC

LED-Leuchtmodule LH-Baureihe

Sehr gute Sichtbarkeit
Für Aufputzmontage

Diese LED-Leuchtmodule werden mittels zwei Schrauben direkt auf die Oberfläche von Bedientafeln, Schaltschränken oder Maschinenteilen montiert. Die Ausführung mit Domkalotte bietet eine sehr gute Zustandserkennung von der Seite, während in die Typen mit flacher Kalotte Beschriftungsfolien eingesetzt werden können. Die extra große Jumbo-Domkalotte mit einem Ø von 66 mm ist in 1 bis 3farbiger Ausführung erhältlich. Die hohe Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz in nassen Umgebungen. Die LED-Leuchtmodule sind in den Farben Bernstein, Grün, Reinweiß, Rot, Blau, Gelb und mehrfarbig erhältlich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Domkalotte · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Rot,Grün · Kabellänge: 3.00 m · Produktabmessung, Höhe: 28.3 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Signaltechnik): LH1D · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 25 mA · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 47 x 40 x 28.3 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Grün
Stromaufnahme max.:
25 mA
Produktabmessung, Höhe:
28.3 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP67
Lebensdauer:
50000 h
Farbe:
rot | grün
Serie (Signaltechnik):
LH1D
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
LH1D-D2HQ4C30RG
Ausführung (allgemein):
Domkalotte
Betriebsspannung:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,90*
€ 47,80*
€ 6,90*
ab € 36,13*
€ 47,81*
€ 8,95*
ab € 35,09*
€ 47,85*
1 Tag
153
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 55,83*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 69,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.