Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 150.300.55 Gelb Dauerlicht 24 V/DC 80 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585145-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     150.300.55
EAN/GTIN:
     4016138370157
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 150.300.55 Gelb Dauerlicht 24 V/DC 80 dB

LED/Summer-Kombination 150

LED-Dauerleuchte mit zuschaltbarem Dauerton.

Ausstattung:
Einfacher Anschluss durch Steckverbindung · Lebensdauer bis zu 50000 h · Geringe Stromaufnahme · Hohe Schutzart IP65 · Gehäuse: PC/ABS-Blend · Kalotte: PC, transparent · Anschluss: Stecker mit Schraubklemme · Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22) mit Verdrehsicherung · Tonart: Dauerton.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 80 dB · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Ø: 49.5 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 50 mA · Ton-Frequenz: 2.8 kHz · Weitere technische Daten: Einschaltdauer: 100 % ED

Lieferumfang:
Leuchtmittel.

Hinweis:
Lieferung inkl. Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 49.5 mm x 74 mm
Stromaufnahme max.:
50 mA
Produktabmessung, Ø:
49.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
150.300.55
Geräuschentwicklung (max.):
80 dB
Betriebsspannung:
24 V/DC
Ton-Frequenz:
2.8 kHz
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,59*
€ 62,86*
€ 5,46*
ab € 52,27*
€ 66,33*
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 67,76*
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 68,45*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 88,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.