Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 150.300.55 Gelb Dauerlicht 24 V/DC 80 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63913
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     150.300.55
EAN/GTIN:
     4016138370157
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Dauerleuchte mit zuschaltbarem Dauerton.
Lieferumfang:
Leuchtmittel.
Hinweise:
Lieferung inkl. Leuchtmittel.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
74 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
49.5 mm
Typ:
150.300.55
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Tonfrequenz:
2.8 kHz
Max. Stromaufnahme:
50 mA
Betriebsspannung:
24 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
80 dB
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Leuchtfarbe:
Gelb
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,77*
€ 65,79*
€ 5,46*
ab € 52,01*
€ 65,80*
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 67,21*
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 67,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,47*
€ 68,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.