Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 210.200.00 210.200.00 Grün Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585083-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     210.200.00
EAN/GTIN:
     4016138370126
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma dauerleuchte 12-240v
Werma Signaltechnik Signalleuchte 210.200.00 210.200.00 Grün Dauerlicht 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC

Dauerleuchte 210

Ausstattung:
Hohe Schutzart IP65 · Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss · Kleine Bauform mit hoher Kalotte · Optimierte Ausleuchtung · Für Bodenmontage · Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen · Gehäuse: PA-GF, schlagfest · Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max. 2,5 mm², Berührungsschutz nach VDE · Kabeleinführung: Kabel-Ø max. 10 mm · Glühlampenfassung: B 15d, 10 W max.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC · Leuchtfarben: Grün · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 57 mm x 82 mm
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Grün
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
210.200.00
Betriebsspannung:
12 V/AC | 24 V/AC | 48 V/AC | 110 V/AC | 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, 4049787002766, Werma Signaltechnik, 210.200.00
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 13,42*
€ 18,72*
€ 5,46*
ab € 14,37*
€ 19,47*
€ 4,00*
ab € 13,47*
€ 19,87*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,81*
€ 20,01*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.100.75
ab € 34,02*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.200.75
ab € 32,44*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.300.75
ab € 33,90*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.400.68
ab € 67,32*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.400.75
ab € 60,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.