Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM-Fit Rückschlagventil ACHV1010M Passend für Rohr-Durchmesser: 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583693-BP
Hersteller:
     DM-Fit
Herst.-Nr.:
     ACHV1010M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
DM-Fit Rückschlagventil ACHV1010M Passend für Rohr-Durchmesser: 10 mm 1 St.

DMfit® Rückschlagventil

Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Wasser oder Druckluft · Betriebsdruck max.: 10 bar · Betriebstemperatur (max.): 65 °C · Material (Details): Gehäuse: Acetal, Dichtung: NBR/EPDM · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 mm

Weitere Informationen:
Marke:
DM-Fit
Herst.-Teilenr.:
ACHV1010M
Typ (Hersteller-Typ):
ACHV1010M
Material (Details):
Gehäuse: Acetal|ツ| Dichtung: NBR/EPDM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebs-Medium:
Wasser oder Druckluft
Betriebstemperatur (max.):
65 °C
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 mm
Betriebstemperatur (Bereich):
65 °C (max)
Produkt-Art:
Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil kunststoff, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, 2050001244895, DM-Fit, ACHV1010M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 13,18*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,19*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 26,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.