Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1543236 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder M12 Stecker, gerade Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583551-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1543236
EAN/GTIN:
     4046356097390
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Phoenix Contact 1543236 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder M12 Stecker, gerade Polzahl: 8 1 St.

SACC-M12MS-8Q SH - Bussystem-Steckverbinder

Bus-Systemsteckverbinder, Stecker, gerade, 8-polig, M12 geschirmt, QUICKON-Anschlussblock, Kabeldurchmesser max. 8 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussquerschnitt (max.): 0.34 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Außen-Durchmesser: 1.60 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: A · Nennspannung: 30 V/AC,30 V/DC · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: BUS-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
BUS-Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1543236
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-M12MS-8Q SH
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
30 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.34 mm²
Außen-Durchmesser:
1.60 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,22*
€ 24,57*
€ 5,46*
ab € 18,37*
€ 24,66*
€ 4,00*
ab € 19,70*
€ 26,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,30*
€ 27,05*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 33,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.