| |
|
| Artikel-Nr.: 102-582861-BP Herst.-Nr.: PE0004025C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren Druckluftschlauch PE0004025C Polyethylen Transparent Innen-Durchmesser: 2.5 mm 15 bar Meterware
Polyethylenschlauch
Für Druckluft und Flüssigkeiten
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 4 mm · Betriebsdruck (max.): 15 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Flüssigkeiten · Herstellerfarbe: Transparent · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Material: Polyethylen · Temperatur (max.): 65 °C
Lieferumfang: Meterware
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Norgren | Innen-Durchmesser: | 2.5 mm | Farbe: | transparent | Material: | Polyethylen | Betriebsmedium: | Druckluft | Flüssigkeiten | Herst.-Teilenr.: | PE0004025C | Außen-Durchmesser: | 4 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 25 m | Betriebsdruck (max.): | 15 bar | Außen-Ø: | 4 mm | Temperatur (max.): | 65 °C | Produkt-Art: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, imi norgren originalteile, Norgren, PE0004025C, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,52* | € 0,85* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,87* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 5,02* | € 7,23* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 8,43* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|