Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PE0006025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 4 mm 15 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582609-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PE0006025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluftschlauch
Norgren Druckluftschlauch PE0006025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 4 mm 15 bar Meterware

Polyethylenschlauch

Für Druckluft und Flüssigkeiten

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 15 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Flüssigkeiten · Herstellerfarbe: Natural · Innen-Durchmesser: 4 mm · Material: Polyethylen · Temperatur (max.): 65 °C

Lieferumfang:
Meterware

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Natural
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
4 mm
Material:
Polyethylen
Betriebsmedium:
Druckluft | Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
PE0006025C
Außen-Durchmesser:
6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
15 bar
Außen-Ø:
6 mm
Temperatur (max.):
65 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
287
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,72*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 7,78*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 9,33*
€ 12,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 1,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.