Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Par-38 FL rot Halogen Lichteffekt Leuchtmittel 230 V E27 80 W Rot dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582174-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     88081505
EAN/GTIN:
     4016138065176
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe E27
Par-38 FL rot Halogen Lichteffekt Leuchtmittel 230 V E27 80 W Rot dimmbar

Reflektorlampe PAR 38 E27 80W Economy-Flood Rot

Mit 20 % weniger Stromverbrauch, und das bei gleich guten lichttechnischen Eigenschaften.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 80 W · Leistungsintensität: 680 lm · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Bauform: Par 38 · Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Sockel: E27

Hinweis:
Spezialleuchtmittel - nicht bestimmt für Raumbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Bauform:
Par 38
Leuchtfarben:
Rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Leistungsintensität:
680 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
80 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Halogen Lichteffekt Leuchtmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 11,32*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 11,34*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 21,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.