Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Par-38 FL rot Halogen Lichteffekt Leuchtmittel 230V E27 80W Rot dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     88081505
EAN/GTIN:
     4016138065176
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe E27
Mit 20 % weniger Stromverbrauch, und das bei gleich guten lichttechnischen Eigenschaften.
Hinweise:
Spezialleuchtmittel - nicht bestimmt für Raumbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Länge:
135 mm
Sockel:
E27
Bauform:
Par 38
Leistungsintensität:
680 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Produkt-Art:
Halogen Lichteffekt Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 11,30*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 11,31*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 22,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.