Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Verschlussstopfen C00040400 Rohr-Ø 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582039-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00040400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Norgren Verschlussstopfen C00040400 Rohr-Ø 4 mm 1 St.

Stopfen

Technische Daten:
Betriebsmedium: Druckluft · Gerätetemperatur max.: +80 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Material: PBT · Rohr-Ø: 4 mm

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Norgren
Material:
PBT
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
C00040400
Rohr-Ø:
4 mm
Gerätetemperatur max.:
+80 °C
Gerätetemperatur min.:
-20 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,61*
10
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 0,92*
2 Tage
11
10
€ 8,90*
ab € 0,65*
€ 1,03*
10
€ 8,95*
ab € 0,642*
€ 1,078*
Lager 102
145
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.