Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 237230600 Kupplung Innengewinde 6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581897-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     237230600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren 237230600 Kupplung Innengewinde 6 mm 1 St.

Schnellkupplung

Niedriger Druckabfall
Geringer Querschnitt
Hoher Durchfluss

Technische Daten:
Betriebsdruck (min.) (Details): 0 bar · Betriebsdruck max.: 35 bar · Gerätetemperatur max.: +100 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Innengewinde: 6 mm · Material (Details): Kupplung und Körper: Vernickeltes Messing, Ventil: Messing, Feder und Kugel: Edelstahl, Dichtungen: Perbunan

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Innengewinde:
6 mm
Herst.-Teilenr.:
237230600
Material (Details):
Kupplung und Körper: Vernickeltes Messing|ツ| Ventil: Messing|ツ| Feder und Kugel: Edelstahl|ツ| Dichtungen: Perbunan
Betriebsdruck max.:
35 bar
Betriebsdruck (min.) (Details):
0 bar
Gerätetemperatur max.:
+100 °C
Gerätetemperatur min.:
-20 °C
Produkt-Art:
Kupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,17*
€ 19,56*
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 19,57*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 19,72*
46 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 18,02*
€ 24,26*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 30,10*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.