Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 237230600 Kupplung Innengewinde 6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69604
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     237230600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Features:
Niedriger Druckabfall
Geringer Querschnitt
Hoher Durchfluss
Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
237230600
Material (Details):
Kupplung und Körper: Vernickeltes Messing, Ventil: Messing, Feder und Kugel: Edelstahl, Di
Gerätetemperatur:
-20 bis +100 °C
Betriebsdruck:
0 bis 35 bar
Innengewinde:
6 mm
Produkt-Art:
Kupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,59*
€ 19,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,16*
€ 19,75*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,90*
46 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 18,02*
€ 24,22*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 29,86*
€ 39,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.