Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil B222DBY 230 V/AC G 1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581771-BP
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     B222DBY
EAN/GTIN:
     4016138321432
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil B222DBY 230 V/AC G 1 1 St.

Servogesteuertes Magnetventil

Schutzart: IP65 · Normal geschlossen.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1 · Betriebsdruck (max.): 16 bar · Betriebsdruck (min.): 0.3 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebstemperatur (max.): +50 °C · Dichtungsmaterial: NBR · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Medien-Temperatur (max.): +90 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Gase,Neutrale Flüssigkeiten · kv-Wert: 216

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Marke:
M & M International
kv-Wert:
216
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 1
Medium (Ventile):
Neutrale Gase | Neutrale Flüssigkeiten
Funktion (Pneumatik):
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Herst.-Teilenr.:
B222DBY
Betriebsdruck (max.):
16 bar
Betriebsdruck (min.):
0.3 bar
Betriebsspannung:
230 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
+50 °C
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
10 VA
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +90 °C
Medien-Temperatur (max.):
+90 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+50 °C (max)
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil pneumatisch betätigt, wege ventile, M & M International, B222DBY, Wasserventil, Allmedienventil, Wasserdurchfluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 123,00*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 101,44*
€ 123,01*
1 Tag
20
€ 6,95*
ab € 103,40*
€ 123,88*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 195,62*
€ 227,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
2400
ab € 13,62*
Zubehör
M & M International
OR-NBR70-010-00-01.5
ab € 0,0816*
Zubehör
M & M International
550011000
ab € 0,95*
Zubehör
M & M International
84019200A
ab € 25,85*
Zubehör
Nass Magnet
B-12143-0107
ab € 1,02*
Zubehör
Nass Magnet
612-201-0109
ab € 3,98*
Zubehör
Nass Magnet
612-202-0162
ab € 8,64*
Zubehör
M & M International
B010DBH
ab € 28,52*
Zubehör
JORC
8500 LS
ab € 51,62*
Zubehör
JORC
8501 LS
ab € 71,97*
Zubehör
k.A.
A920001
ab € 28,31*
Zubehör
Metzger & Mendle
2200
ab € 13,09*
Zubehör
Metzger & Mendle
2250
ab € 13,06*
Zubehör
Metzger & Mendle
2700
ab € 13,00*
Zubehör
Metzger & Mendle
AT2000 analog
ab € 55,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.