Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Gerade-Verbinder 160202818 Außengewinde: 1/4", 1/8" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581616-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     160202818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Norgren Gerade-Verbinder 160202818 Außengewinde: 1/4",1/8" 1 St.

Doppelnippel

Vernickelt
Korrosionsgeschützt
Kompaktes Design
Gewindeabdichtung

Zylindrisches Gewinde mit Dichtring.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4",1/8" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
1/4" | 1/8"
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
160202818
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Weitere Suchbegriffe: Gewindedoppelnippel, Gewindenippel, Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gerade einschraubverschraubungen messing, imi norgren originalteile, doppelnippel messing, Norgren, 160202818, Druckluftkupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,28*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,49*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,93*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,986*
€ 3,148*
Lager 102
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.